カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • CKD(4)
  • TIME(3)
  • SMC(2)
  • ベッセル(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 長谷川電機工業(1)
  • Canon(1)
  • 台和(1)
  • TRACO POWER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n20hs」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 521mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 521mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MNT20HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:491-9425アズワン品番65-7370-08
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1セット 3500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1セット 3500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
Autotool 2000 用ケーブルタイ。電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウント
仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500 HS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6995アズワン品番65-7478-75
ロープ、ヒモカテゴリ