カテゴリ
- 電気材料(80)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(12)
- メディアカバーマーケット(613)
- SUS(エスユーエス)(576)
- 京セラ(378)
- Panasonic(パナソニック)(280)
- ParkerTAIYO(253)
- BIGM(丸山製作所)(220)
- omron(オムロン)(212)
- KITO(キトー)(189)
- CKD(186)
- 大阪魂(158)
- TRUSCO(144)
- オカムラ(岡村製作所)(144)
- ニッセイ(139)
- イマオコーポレーション(123)
- イスカル(121)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(107)
- エスコ(106)
- RS PRO(105)
- PISCO(ピスコ)(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
「n6」の検索結果

ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
スパイラルチューブ 6ナイロン製
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)当日出荷から6日以内出荷ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.5シリーズT30R引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)750幅(mm)13シリーズRTT750HR引張強度(N)888RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)210
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズT18R引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)22
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298~税込¥5,828~1袋(50個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)600幅(mm)7.6シリーズT120XM引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)175
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1000個)翌々日出荷材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5色ナチュラルタイプCable TieシリーズT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85最大バンドル直径(Φmm)22
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.6タイプリリース不可シリーズT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50MOSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398~税込¥3,738~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50MOS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)66
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100個)4日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)240幅(mm)2.8色ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25L引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,698~税込¥9,568~1袋(100個)4日以内出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)460幅(mm)7.6シリーズT120M引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)4日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)330幅(mm)2.8色ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25LL引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)95
メタルコンテントNクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)4日以内出荷材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)9.5色青使用温度範囲(℃)-40~+85
6ナイロン製品(透明色)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781巻(100m)6日以内出荷従来の6ナイロン製スパイラルチューブ(乳白色)を、メーカー独自の成形方法で透明に仕上げた製品です。スパイラルチューブに保護された部分のハーネス異常や、異物混入を容易に確認することができます。イルミネーション・ライトの保護や、車やオートバイなどのハーネスにご使用になると、見栄えよく仕上げることが可能です。材質6ナイロン色完全透明使用温度範囲(℃)-40~+85寸法T(mm)0.4
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66幅(mm)2.5シリーズT18I引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)203幅(mm)4.6色ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44.5
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)395幅(mm)4.7色黒タイプダブルヘッドシリーズT50LDH引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50ROSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50ROS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL180シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)7日以内出荷仕様RELリリース可能ケーブルタイ. この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。. 特長と利点 ; 取り外し可能で再利用可能 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 内部ギザ歯 ; 片手で開ける材質ナイロン 66長さ(mm)180幅(mm)6.5色黒タイプリリース可能シリーズREL180引張強度(N)150動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)46
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)210幅(mm)4.7シリーズT80R引張強度(N)355RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)55
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK5シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,898~税込¥10,888~1袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)535幅(mm)13.2シリーズLK5引張強度(N)1115RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)150
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RS1シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様RS1シリーズリリース可能ボブルタイ. このボブルタイはすばやく簡単に固定できるため、一時的な結束やバッグの口を留める用途などに適しています。材質ナイロン 66長さ(mm)110幅(mm)2色ナチュラルタイプリリース可能シリーズRS1動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)31
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Sシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)225幅(mm)7.6タイプリリース不可シリーズT120S引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)55
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Iシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)4.6シリーズT50I引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)85
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50M引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 VB50シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)210幅(mm)4.7シリーズVB50引張強度(N)355動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)55
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LR55シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥899~税込¥989~1袋(25個)ほか7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)195幅(mm)4.7シリーズLR55引張強度(N)245最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T40Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)175幅(mm)4シリーズT40R引張強度(N)180RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)40
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK2Aシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)ほか7日以内出荷材質ナイロン 66シリーズLK2ARoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 VB20シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5色赤シリーズVB20RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)820幅(mm)8.8色黒タイプリリース不可シリーズT150L引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)245
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298~税込¥6,928~1袋(100個)ほか7日以内出荷材質ナイロン 66幅(mm)7.6シリーズT120L引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,498~税込¥8,248~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66幅(mm)7.6タイプリリース不可シリーズT120R動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,198~税込¥6,818~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)7.6シリーズT120I引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5色ナチュラルシリーズT30LL引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7シリーズT80L引張強度(N)355RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Iシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)4.7色黒シリーズT50I W引張強度(N)355動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)85