カテゴリ
- 電気材料(10)
- 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- BAHCO(バーコ)(5)
- CKD(13)
- LASCAR(5)
- NEMICON(ネミコン)(7)
- NETGEAR(10)
- nexperia(9)
- NSK(日本精工)(26)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- RS PRO(392)
- SMC(958)
- STMicro(5)
- TRUSCO(14)
- VISHAY(9)
- スーパー工業(9)
- タンガロイ(14)
- 信越化学工業(5)
- 東芝(8)
- 黒田精工(348)
- ブランドをもっと見る
「ns200」の検索結果

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598税込¥2,8581巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 5 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 9 mm です 最小ケーブル径は 3 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 200 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4622アズワン品番65-7468-18
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,598税込¥7,2581巻(10m)7日以内出荷HellermannTyton 拡張可能ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 10 mm の拡張可能で編組保護カバーです。ナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 14 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性 融点が高い認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:12mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:14mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5447アズワン品番65-7481-39
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881巻(10m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径が 8 mm、長さが 10 m の拡張可能で編組保護カバーです。チューブラブレードスリーブはナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 10 mm です 最小ケーブル径は 5 mm です 融点が高い 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性用途自動車産業 機械製造認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94 V2 認定仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:8mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5431アズワン品番65-7481-66
ケーブルクリップ 配線クリップ 5mm x 19 mm 6mm 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,098税込¥4,5081袋(50個)7日以内出荷。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径 5 mm、長さ 19 mm、幅 19 mm、奥行き 6 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:6mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 6mm●コード番号:170-5330アズワン品番65-7471-14
ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 25 mm 11.5mm 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,698税込¥6,2681袋(50個)7日以内出荷。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 8 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さ 11.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。ケーブル又はパイプの束に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:8mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:11.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 11.5mm●コード番号:170-5346アズワン品番65-7472-14
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥42,980税込¥47,2781巻(25m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黄色ケーブルスリーブは、ゼロハロゲンシリコンラバーチューブで、スリーブ径が 7.5 mm、長さが 25 m で、火災の危険性のある優れた性能を発揮します。この製品は、火災の危険性の低い材料が必要なケーブルマーカーや結束ケーブルとして使用するのに最適です。 注: RS 品番 2650455 - 公称内径 0.5 mm 。特長と利点絶縁耐性は 21 kV/mm です スリーブの長さは 25 mm です 壁厚は 0.7 mm です 動作温度範囲: -70 → 180 ℃用途航空宇宙 電子部品及び電気部品 海上 オフショア 鉄道認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:7.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最大ケーブル径:7.5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.7mm●シリーズ:SLPLU 75●コード番号:265-0562アズワン品番65-7441-13
ケーブルクリップ 配線クリップ 11mm x 5.25 mm 27.7mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ワイヤプッシュインHellermannTyton 天然ワイヤプッシュインクリップは、ナイロン 66 素材で製造されています。最大束径は 11 mm、長さは 15 mm、幅は 5.25 mm、奥行きは 27.7 mm です。このクリップは汎用性の高い工具で、最小限のスペースでケーブルを簡単に取り付けることができます。セルフロックシステムを採用しているので、ワイヤや矢印のデザインを誤って取り外しても、取り付けが簡単でしっかりと固定されます。特長と利点片側からパネルにアクセスできます ワイヤを所定の位置に押し込むだけです プッシュイン式固定用途制御キャビネットのフレーム / レール モノ産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:11mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:27.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 27.7mm●コード番号:187-6713アズワン品番65-7420-80
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 35mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981箱7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 35 mm、長さが 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 54 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 18 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:35mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9149アズワン品番65-7419-04
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,198税込¥6,8181箱7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 15 mm、長さ 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 21 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 5 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:21mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9127アズワン品番65-7414-94
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒 PET 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981巻(5m)7日以内出荷。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 6 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 11 mm です 最小ケーブル径は 4 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:11mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06●コード番号:187-4638アズワン品番65-7468-16
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PET 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 8 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 12 mm です 最小ケーブル径は 5 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4644アズワン品番65-7377-62
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 PET 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 5 m の拡張可能で編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 17 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:17mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4672アズワン品番65-7386-39
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 PET 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 10 mm、長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径: 15 mm 最小ケーブル径は 7 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4650アズワン品番65-7378-74