カテゴリ

  • 電気材料(38)
  • 制御機器(1)
絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(6)
  • JEJアステージ(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ホンダ(184)
  • フエニックス・コンタクト(134)
  • 三菱ふそう(65)
  • RS PRO(50)
  • EverGreen INTERNATIONAL(40)
  • Thermo Fisher Scientific(38)
  • 岩崎電気(27)
  • サンコー(三甲)(25)
  • SIEMENS(25)
  • GIVI(ジビ)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • Thermo Scientific Nalgene(19)
  • GENTOS(16)
  • SPARKFUN(16)
  • Intel(インテル)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt box」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子ストリップ 白 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    端子ストリップ 白 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2 x ケーブル拘束具、4 x ネジ12.5 mm x 3 mm (ケーブル拘束具用)、2 x ネジ19.5 mm x 3 mm (ボックスの蓋用)。HellermannTyton端子ストリップコネクタ空ボックス。HTCB+端子ストリップコネクタボックスは、配線接続を保護し、配線を整然と保ちます。 HTCB+コネクタボックスは、タイトなフィットの、2本のネジで固定するスナップシャット式の蓋を備えています。 コネクタボックス外側のギザ付きケーブルグリップにより、径が小さなケーブルでも、しっかりと固定されます。 HTCB+は、市場に出回っている他のコネクタボックスに比べて少々幅が広く、4極15 A端子ストリップをボックスの幅に沿って取り付けることができます。 このコネクタボックスは、家庭用又は業務用の照明機器、特にダウンライト部品や照明に最適です。熱可塑樹脂(ポリプロピレン)エンクロージャ ハウジング内でコネクタストリップを探す際に便利な先細ピン ネジやケーブルの拘束具は別に包装されているため、請負業者の組み立て時間を節約 電圧: 250 V ac 最大4極15/16 A端子ストラップに対応
    仕様●定格電流:15A●ヒューズ:なし●材質:PP●定格電圧:250 V ac●色:白●コード番号:820-8384アズワン品番65-7787-33
  • 熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTytonTLFXは、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の2:1熱収縮マーカー素材です。それぞれ144mの連続チューブで提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー発煙性、密度、毒性が低いケーブルレンジ:38.1mm→1.2mm便利な収納ボックスで納品
    仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:144m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFXアズワン品番65-7435-13
  • 熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 白

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TLFX は、欧州鉄道規格のハロゲンフリー 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 90 m の連続チューブいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
    仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:90m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:225-9745アズワン品番65-7431-79
  • 熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 白

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 144 m の連続チューブで提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
    仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:144m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:225-9729アズワン品番65-7435-09
  • 熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 白

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTytonTLFXは、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の2:1熱収縮マーカー素材です。各126mの連続チューブとして提供され、両側いつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー発煙性、密度、毒性が低いケーブルレンジ:38.1mm→1.2mm便利な収納ボックスで納品
    仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:126m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFXアズワン品番65-7423-41
  • ケーブルマーカアクセサリー 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカアクセサリー 白

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白色カット済みで、便利なラダーシステムとして使用できます。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
  • ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカアクセサリー 黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
  • 熱収縮ケーブルマーカー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮ケーブルマーカー 黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
    仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:18mm●色:黄●ケーブル径レンジ:6 → 18mm●コード番号:225-9760アズワン品番65-7428-86
  • ケーブルマーカアクセサリー 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカアクセサリー 白

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    679,800税込747,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。 50 mm のプレカット白色が付属し、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
    仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.6mm●最大ケーブル径:4.6mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9739アズワン品番65-7425-65
  • ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカアクセサリー 黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
    仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.4mm●色:黄●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9762アズワン品番65-7432-44
  • ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカアクセサリー 黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
    仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:12mm●色:黄●シリーズ:Cable Marker●コード番号:225-9758アズワン品番65-7427-77
  • ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカアクセサリー 黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
  • ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカアクセサリー 黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    699,800税込769,780
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
    仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9746アズワン品番65-7435-32
  • 熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 白 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 白 1巻 22m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1巻(22m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT6熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は6mm、収縮直径は2mm、スリーブ長は22mmです。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
    仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なしアズワン品番65-7422-15
  • 熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1巻(22m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton 熱収縮マーカーには、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン化合物が含まれています。連続チューブで提供され、3 mm のスリーブ、1 mm の収縮後、直径 176000 mm になります。チューブの表面は、優れた印刷性能が常に得られるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
    仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:176m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:179-3274アズワン品番65-7443-11
  • 熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黄 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黄 1巻 18m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1巻(18m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TCGT12 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
    仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3119アズワン品番65-7412-68
  • 熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黄 1巻 13m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黄 1巻 13m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    109,800税込120,780
    1巻(13m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
    仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:26m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3281アズワン品番65-7395-82
  • 熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黄 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黄 1巻 22m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1巻(22m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT6 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 6 mm、収縮直径は 2 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
    仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3278アズワン品番65-7423-92
  • 熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.6mm 白 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.6mm 白 1巻 22m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    28,980税込31,878
    1巻(22m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT4 熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブとして提供され、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
    仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3277アズワン品番65-7443-72
  • 熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 白 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 白 1巻 18m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    46,980税込51,678
    1巻(18m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT12 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブを備えています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
    仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3121アズワン品番65-7415-81
  • 熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm 黄 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm 黄 1巻 18m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    35,980税込39,578
    1巻(18m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX95 黄色カラーマーカーは、機械的強度に優れ、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含んでいます。スリーブは 9.5 mm、収縮直径は 4.8 mm、長さは 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
    仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3133アズワン品番65-7396-12
  • 熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 5m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,898税込8,688
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    熱収縮チューブHIS-3。熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護。HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:501-4385アズワン品番65-7482-14
  • 熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黄 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黄 1巻 18m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    31,980税込35,178
    1巻(18m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX64 黄色カラーマーカーは、高い機械的強度を備えたポリオレフィン架橋化合物、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えています。6.4 mm のスリーブ、3.2 mm の収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
    仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3132アズワン品番65-7396-28
  • 熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 白 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 白 1巻 18m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1巻(18m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX48 白色マーカーには、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。4.8 mm スリーブ、2.4 mm 収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
    仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3131アズワン品番65-7362-66
  • 熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 3m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    21,980税込24,178
    1巻(3m)
    7日以内出荷
    熱収縮チューブHIS-3。熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護。HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    仕様●入数:1リール(3m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:3m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:501-4363アズワン品番65-7481-71
  • 熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黄 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黄 1巻 18m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    28,980税込31,878
    1巻(18m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX32 黄色カラーマーカーは、高い機械的強度を備えたポリオレフィン架橋化合物、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 3.2 mm、収縮直径は 1.6 mm、長さは 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
    仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3130アズワン品番65-7415-01
  • 熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1巻 5m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,298税込8,028
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    熱収縮チューブHIS-3。熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護。HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:448-263アズワン品番65-7372-36
  • 熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    。熱収縮チューブHIS-3。熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護。HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:501-4379アズワン品番65-7480-97
  • 熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黄 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黄 1巻 18m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1巻(18m)
    8日以内出荷
    HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT9熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、優れた機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブとして提供され、9mmのスリーブ径、3mmの収縮直径、7200mmのスリーブ長を備えています。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
    仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:72m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なしアズワン品番65-7422-16
  • グロメットキット ケーブルグロメットキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グロメットキット ケーブルグロメットキット

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,798税込9,678
    1セット
    7日以内出荷
    。HellermannTyton 黒色 PVC ケーブルグロメットキット。HellermannTyton は、最も一般的なアンチクインクとフィードスルーグロメットを備えたこの黒色 PVC グロメットキットを提供します。電線・ケーブル用に設計された PVC 素材は、化学薬品やその他の環境影響に対する高い耐性を備えています。取付けは速く、容易、キットを構造、修理および改築のためのユーザーフレンドリーにさせる。曲げおよび端の保護のためにホットキットは小さいけれども実用的、すべての grommets はディバイダーが付いている明確な箱に端正に含まれている。ボックスにサイズが表示されるため、任意のタスクに必要なグロメットにすばやくアクセスできます。特長と利点:。柔軟性が高く、簡単に適用できます 薬品に対する高い耐性。ケーブルグロメットの用途は何か。ケーブルグロメットは通常、ケーブルやワイヤが通るリングまたはチューブです。ゴム、プラスチック、金属、PVC など、用途に応じてさまざまな材料から製造できます。グロメットは、ケーブルを保護し、摩擦や化学物質による攻撃を防ぐために、また多くの場合、美的な目的で材料に挿入されます。
    仕様●入数:1キット●グロメットタイプ:ケーブルグロメットキット●材質:PVC●色:黒●コード番号:456-719アズワン品番65-7480-87
  • ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    。557-017 557-017 はサイズ1-3 mm、; 557-023 557-023 はサイズ2-5 mm。HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーキット。Helagrip のマーキング用に特別に設計されたこのキットは、2.5mm ~ 4.8mm の幅広いケーブル径に対応し、凡例シリーズのロックアライメント用のシェブロンカットエンドマーカーを備えています。 4500 個のマーカーを備えたキットには、それぞれ異なる凡例の 250 個が含まれており、合計 18 個の凡例があります。色分けされた数字には、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 が含まれ、白の文字 L、N、R、S、T、+、-、およびアースに印刷された黒が含まれます。高品位 PVC コンパウンドから製造されたマーカーは Durable and Flexible で、難燃性等級は UL94VO (3mm) です。ケーブルラベルを最適化するために、終端処理前の使用を推奨します。特長と利点:。シェブロンカットによるインターロック ワイヤにしっかりとフィットする柔軟性 1 種類のケーブルサイズ キットボックス寸法 180 mm x 275 mm。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。 RS には、ケーブルタイ、マーカー、ラベル、キットが豊富に用意されています。
  • ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton Ovalgrip PVC ケーブルマーカー。さまざまなケーブル径に簡単に適合するように特別に設計されたシングルサイズです。楕円形のケーブルラベルにちなんで命名された楕円形のグリップキットは、電気配線に最適です。 これらのマーカーは PVC 製で、自消性が高く、-65 ℃ ~ 105 ℃ の動作温度を備えています2 または 3 に合うように設計されていて、2 つの ArrowTags は 8 つのサイズ 85 のマーカーに合い、3 つの Arrowtags は 15 のサイズ 85 のマーカーに合う。終端処理を推奨する前に、ワイヤまたはケーブルに直接接続してください。特長と利点:。メンテナンスや修理に最適 4800 マーカー キット寸法 250 x 310 mm UL94VO (3mm) 難燃性等級。マーカー(各200):。番号 0 ~ 9 の抵抗は色分けされています A、E、L、N、R、S、T、V 文字、黒オンイエロー +、-、アース記号、黄色に黒 赤、青、茶色のマーカーが空白になっています。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, Earth, L, N, R, S, T, V●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:4800●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:HOPC●キット内容物:ケーブルマーカーと収納ボックス●コード番号:364-6700アズワン品番65-7435-03
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 9.5mm, 収縮後 4.7mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 9.5mm, 収縮後 4.7mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1箱(5m)
    7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.7スリーブ長(m)5
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1箱(5m)
    7日以内出荷
    スリーブ径(Φmm)6.4シュリンク径(Φmm)3.2スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1スリーブ長(m)5材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1箱(5m)
    7日以内出荷
    スリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)6.4スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1スリーブ長(m)5材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1箱(10m)
    7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.8シュリンク径(Φmm)2.4
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,998税込5,498
    1リール(5m)
    7日以内出荷
    仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19.1シュリンク径(Φmm)9.5スリーブ長(m)5
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 5m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1リール(5m)
    7日以内出荷
    仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)25.4シュリンク径(Φmm)12.7スリーブ長(m)5
  • HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様RoHS、SAE. このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。. ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット. ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。. 特長と利点. 接着ライニング. ブラック及び透明. サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース. 自消性(透明を除く). 動作温度: -55 → +110 ℃. 製品用途の情報. エレクトロニクス産業. 電気設備. ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。. ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。材質架橋ポリオレフィン黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.08動作温度(℃)(Max)+110収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり