カテゴリ
- 電気材料(7)
- 梱包用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- メディアカバーマーケット(774)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- スズキ(19)
- CKD(18)
- TRUSCO(7)
- 東洋バルヴ(7)
- SMC(6)
- ホンダ(6)
- イスカル(5)
- オーエッチ工業(5)
- ダイキン工業(4)
- 仁礼工業(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- アルファ[販促](4)
- KC(4)
- コクヨ(3)
- 油研工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nt15」の検索結果

結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150R シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 365 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:780N●最大バンドル直径:105mmアズワン品番65-7405-86
結束バンド 1.095m x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980税込¥18,6781袋(25個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150XL シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドル径は 330 mm、長さは 109 mm、幅は 8.9 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150XL●引張強度:780N●最大バンドル直径:330mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7421-29
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,398税込¥7,0381袋(25個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)530幅(mm)8.9色黒タイプリリース不可シリーズT150M引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)150
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)365シリーズT150R動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)820幅(mm)8.8色黒タイプリリース不可シリーズT150L引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)245
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150XLシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(25個)7日以内出荷材質ナイロン 66幅(mm)8.9色黒タイプリリース不可長さ(m)1.095シリーズT150XL引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)330
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT150シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,898~税込¥9,788~1袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)770幅(mm)8.9シリーズRLT150引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)225
熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):6mmアズワン品番65-7439-18
熱収縮ブーツ Cable Boot 24mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mmアズワン品番65-7363-06