カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 梱包用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • CKD(18)
  • KC(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • SMC(6)
  • TRUSCO(7)
  • アルファ[販促](4)
  • イスカル(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • コクヨ(3)
  • スズキ(19)
  • ダイキン工業(3)
  • ホンダ(8)
  • メディアカバーマーケット(810)
  • 三菱電機(6)
  • 仁礼工業(4)
  • 昭和コーポレーション(4)
  • 東洋バルヴ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt15」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150R シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 365 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
    仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:780N●最大バンドル直径:105mmアズワン品番65-7405-86
  • 結束バンド 1.095m x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 1.095m x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150XL シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドル径は 330 mm、長さは 109 mm、幅は 8.9 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
    仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150XL●引張強度:780N●最大バンドル直径:330mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7421-29
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)530幅(mm)8.9色黒タイプリリース不可シリーズT150M引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)150
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)365シリーズT150R動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Lシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)820幅(mm)8.8色黒タイプリリース不可シリーズT150L引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)245
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150XLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150XLシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66幅(mm)8.9色黒タイプリリース不可長さ(m)1.095シリーズT150XL引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)330
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT150シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT150シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)770幅(mm)8.9シリーズRLT150引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)225
  • 熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
    仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):6mmアズワン品番65-7439-18
  • 熱収縮ブーツ Cable Boot 24mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮ブーツ Cable Boot 24mm 材質:流体抵抗性エラストマー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
    仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mmアズワン品番65-7363-06