カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • AXYGEN(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • Intel(インテル)(2)
  • Key Instruments(2)
  • MAKINO(1)
  • コノエ(49)
  • ニッポー(3)
  • ホンダ(1)
  • ミツビシ(1)
  • ラムマウント(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntr50」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermanTyton固定タイ、Edgeclip付き。エッジクリップ付きのTR50ケーブルタイは、穴を開けられない場所に最適です。温度の関係で粘着しない場所にも使用できるように設計されています。ケーブルの結束や固定にこのアセンブリが好んで使用されます。その他にも、オートメ
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:自消性●コード番号:133-1748アズワン品番65-7474-83
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermanTyton固定タイ、Edgeclip付き。エッジクリップ付きのTR50ケーブルタイは、穴を開けられない場所に最適です。温度の関係で粘着しない場所にも使用できるように設計されています。ケーブルの結束や固定にこのアセンブリが好んで使用されます。その他にも、オートメーション産業でのパイプやホース、ハーネス作成、パネル構築、電機産業などがあります。特長と利点。組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付き 結束後にケーブルタイのヘッドを移動可能 最小束径: 1 mm 1 → 3 mmエッジ - T50ROSEC21、3 → 6 mm - T50ROSEC23 RoHS認定(2022年10月現在) 難燃性: UL94HB。用途。太陽光エネルギー 風力エネルギー 鉄道輸送分野 自動車産業 エレクトロニクス産業 造船 防衛産業
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:自消性●コード番号:133-1749アズワン品番65-7448-86
ロープ、ヒモカテゴリ