カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • イマオコーポレーション(7)
  • SWANS(スワン)[安全保護具](6)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • ヱスビー食品(2)
  • プライタ(2)
  • オカモト(1)
  • CKD(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • オカモト化成品(1)
  • DBLTACT(1)
  • ティーエフサービス(1)
  • トーエイライト(1)
  • ヤマショウ(1)
  • kipp(1)
  • 稲垣服飾(1)
  • モートーン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「og-005」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルマーカー 燈色地に黒 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 燈色地に黒 なし 1セット 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,798税込7,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:燈色地に黒●長さ:3.5mm●幅:4.3 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7393-78
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
"og-005" ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 【通販モノタロウ】