カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- エスコ(1)
- アラム(1)
- ユーボン(1)
「orf200」の検索結果

アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100本)当日出荷抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100本)当日出荷片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。色緑ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100本)当日出荷金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。