カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 長野計器(3)
- ホンダ(2)
- 山洋電気(2)
- アズワン(1)
- 工進(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- テラル(1)
- ドリームプロダクト(1)
- 多摩興業(1)
- Minimo(1)
「pa-171」の検索結果

結束バンド 600mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●コード番号:705-6384アズワン品番65-7478-68