カテゴリ

  • 梱包用品(36)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(156)
  • スバル(103)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • 東芝キヤリア(38)
  • SMC(25)
  • エスコ(24)
  • CKD(16)
  • KNIPEX(クニペックス)(15)
  • アズワン(14)
  • RS PRO(14)
  • ホンダ(13)
  • BEST(ベスト)[金物](13)
  • Texas Instruments(13)
  • パナソニックコネクト(13)
  • TRUSCO(12)
  • 西日本セフティデンキ(12)
  • KINGBRIGHT(12)
  • 山洋電気(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-30」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1リール(30m)
当日出荷から7日以内出荷
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T30R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T30R HRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
材質PA 4.6長さ(mm)150幅(mm)3.5ナチュラルシリーズT30R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(100個)
6日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7362-70
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 PA 11 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 PA 11 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 111-01719 ケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束及び固定に使用します。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。幅広い材質とサイズを用意しています。 リサイクル目標を満たす高品質のプラスチックのみを使用しています。 伸張強度が高く、挿入力が非常に低く、手動 / 取り付け工具で簡単に使用可
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:PA 11●タイプ:リリース不可●シリーズ:Tアズワン品番65-7444-43
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯によ
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3841アズワン品番65-7473-74
結束バンド 750mm x 13 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 750mm x 13 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
SpeedyTie R ケーブルタイですクリックですばやく操作できる留め具付きのリリース可能なケーブルタイ 何度でも再利用できます 最大 888 N (約 90 kg )(テープのオーバーラップのためループバック時
仕様●長さ:750mm●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:5pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:RTT750HR●引張強度:888N●最大バンドル直径:210mmアズワン品番65-7369-73
結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 50 mm、長さは 208 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40
仕様●長さ:190mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30L●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:192-5219アズワン品番65-7471-16
結束バンド 290mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 290mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほぼあらゆる種類の用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:192-5225アズワン品番65-7472-91
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(200個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18ROS シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 20 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 200 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケ
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:200pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4243アズワン品番65-7362-68
結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8546アズワン品番65-7478-94
結束バンド 160mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 160mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1袋(100個)
7日以内出荷
ULねじアイレット付きタイTOP に取り付けアイレットの付いたケーブルタイです ねじ取り付け可能 ケーブルネットワークを接続するための安全でリバーシブルな方法 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:160mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30MR●引張強度:135N●最大バンドル直径:32mm●コード番号:190-3578アズワン品番65-7458-31
結束バンド 290mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 290mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL W●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:359-2142アズワン品番65-7369-23
結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
Q シリーズケーブルタイマウントですQ 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式Q タイに 4 方向のエントリを許可しますQ-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します強い力を加えて接着しますQ マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8524アズワン品番65-7478-95
結束バンド 150mm x 3.5 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7399-97
結束バンドベース FH 長さ 17.9mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース FH 長さ 17.9mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(100個)
7日以内出荷
FH取り付けベースケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:3.5mm●長さ:17.9mm●幅:9.5 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FH●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:500アズワン品番65-7364-50
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、ほぼすべて
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:170-3889アズワン品番65-7472-87
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7394-85
結束バンド 150mm x 3.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,198税込9,018
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所で使用するために火災保護を高めます。各パックには 100 個入りです。特長と利点手動 / 取り付け工具で
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4482アズワン品番65-7474-33
結束バンド 150mm x 4.1 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.1 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及び取り付けキットナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
仕様●長さ:150mm●幅:4.1 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Nylon T●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付け●コード番号:706-6987アズワン品番65-7478-48
結束バンド 200mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,498税込3,848
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LOS シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 3.4 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 100 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケーブル束を束ねて保持します コアの圧縮によってクロストークが発生する可能性のある問題を解決するために特別に設計されています 加工工具を使用して手動で簡単に取り付けられます 低挿入力と高伸張強度 ネットワークレールが承認されました 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 外側のギザ付きで、バンドルの表面は滑らかです ケーブル表面が滑らかなため、振動やへこみによる絶縁損傷を防止できます 小型の丸みを帯びたヘッドデザインにより、スペースやアクセスが限られた場所で使用することができます 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなります 伸張強度は 135 N です用途航空宇宙 車載用ケーブルハーネス 公共交通機関 医療機器認定EN45545-2 HF 認定 NF-F 61-349 UL94 V2 認定を取得しています
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4271アズワン品番65-7463-71
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0●コード番号:519-620アズワン品番65-7478-55
結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
33,980税込37,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Q シリーズケーブルタイマウントですQ 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式Q タイに 4 方向のエントリを許可しますQ-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します強い力を加えて接着しますQ マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8552アズワン品番65-7478-78
結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146OSシリーズケーブルタイ外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30ROS-HS-BK●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7384-94
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5273アズワン品番65-7473-19
結束バンド 150mm x 4.1 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.1 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及び取り付けキットナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
仕様●長さ:150mm●幅:4.1 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付けアズワン品番65-7365-52
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT30Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは150mm、幅は3.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は100です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は135Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7416-05
結束バンド 260mm x 3.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 260mm x 3.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146ULHellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブルナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます特長及び利点
仕様●長さ:260mm●幅:3.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LR●引張強度:135N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9435アズワン品番65-7373-39
結束バンド 150mm x 3.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:219-910アズワン品番65-7394-70
結束バンド 260mm x 3.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 260mm x 3.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションで
仕様●長さ:260mm●幅:3.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LR●引張強度:180N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:190-4313アズワン品番65-7468-19
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
63,980税込70,378
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9902アズワン品番65-7480-41
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 黒 PA 6 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 黒 PA 6 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
99,980税込109,978
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-589アズワン品番65-7481-14
結束バンド 150mm x 3.5 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7400-35
結束バンド 260mm x 3.3 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 260mm x 3.3 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
仕様●長さ:260mm●幅:3.3 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LR●引張強度:180N●最大バンドル直径:65mmアズワン品番65-7372-89
結束バンド 200mm x 3.4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 3.4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7407-92
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7414-99
ケーブルクランプ 配線クリップ 25 mm 自消性 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 25 mm 自消性 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
UL94 HBFKH フラットケーブルブラケット粘着式ケーブルブラケット クリップロック 丸みを帯びたエッジと柔軟なウィングにより、ケーブルをやさしく配線できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:25 mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:501-4773アズワン品番65-7468-35
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1袋(500個)
7日以内出荷
ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm●コンテンツ:2ピース固定タイ、ディスク、クリスマスツリー脚部●コード番号:877-6326アズワン品番65-7480-18
結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Q シリーズケーブルタイマウントですQ 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8530アズワン品番65-7478-80
結束バンド 290mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 290mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7369-41