カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(87)
  • エスコ(39)
  • 工進(35)
  • Schutzinger(34)
  • 旭産業(点検窓)(24)
  • 第一計器(20)
  • TRUSCO(20)
  • 長野計器(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • CKD(16)
  • 三桂製作所(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • ナカバヤシ(11)
  • ミニター(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • ウシオライティング(9)
  • ゴールドウイン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-4」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1リール(30m)
当日出荷から7日以内出荷
ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HEGPA66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HEGPA66ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1リール(100m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様HellermannTytonラチェットPクランプ. ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。. 特長と利点. 熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮. 屋内外のヘビーデューティ用途に最適. 事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能. クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計. クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能. スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理. 部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意. 片手だけで簡単に閉じることが可能種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ラチェットPクランプ材質ナイロン 66長さ(mm)83.1幅(mm)34.9シリーズRCB180SM固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
関連キーワード
電気部品カテゴリ