カテゴリ

  • 梱包用品(351)
  • 電気材料(97)
  • オフィス家具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(170)
  • エスコ(116)
  • ERECTA(エレクター)(115)
  • SUS(エスユーエス)(99)
  • TAKIGEN(タキゲン)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(73)
  • SMC(70)
  • ホンダ(62)
  • アズワン(61)
  • フィッシャー(43)
  • CKD(28)
  • アトムリビンテック(25)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(21)
  • TRUSCO(20)
  • 三桂製作所(20)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-6」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1リール(30m)
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 1箱 300個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 1箱 300個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
229,800税込252,780
1箱(300個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。束径は 6.2-13.7 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:13.7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1596アズワン品番65-7450-83
ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 1箱 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 1箱 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
169,800税込186,780
1箱(200個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。束径は 6.2-13.7 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:13.7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1594アズワン品番65-7454-01
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 160個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
96,980税込106,678
1箱(160個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1615アズワン品番65-7449-86
ケーブルタイ 160mm x 5 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 160mm x 5 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
86,980税込95,678
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:160mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SD6●コード番号:215-9208アズワン品番65-7437-10
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 140個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
139,800税込153,780
1袋(140個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7393-23
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 140個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
129,800税込142,780
1袋(140個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1611アズワン品番65-7449-46
ケーブルクリップ 黒 ポリアミド6.6 PA66 HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 黒 ポリアミド6.6 PA66 HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton クリップは、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットからスパイラル状バインディングを通したケーブル保護コンジット、編組スリーブから再密閉可能な再利用可能な保護チューブに至るまで、幅広いケーブル保護製品を取り揃えています。金属製コンジットを使用して、簡単かつ迅速に組み立て可能 ふた LID は内蔵です ねじ
結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定
仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275アズワン品番65-7472-26
ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:マルチカラー●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4670アズワン品番65-7373-30
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。彼のネクタイはリサイクルが可能な 100 %の高品質プラスチックで作られている。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:705-6372アズワン品番65-7365-82
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7397-24
結束バンド 600mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 600mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(50個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3889アズワン品番65-7473-66
結束バンド 195mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 195mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7373-47
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,098税込1,208
1袋(100個)
8日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 耐候性及び耐紫外線性があります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9198アズワン品番65-7468-20
結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使
仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:192-5203アズワン品番65-7472-03
結束バンドベース LKC 長さ 25mm 幅 17 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース LKC 長さ 25mm 幅 17 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,798税込6,378
1袋(100個)
欠品中
LKC ケーブルねじタイマウントM5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6 曲線デザイン 組み立てが簡単 非常に安全性が高く、振動に耐性があります
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7406-03
ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
Arrowtag識別タグケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8625アズワン品番65-7478-01
スパイラルケーブルラップ ナイロン 青 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン 青ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様●色:青●内径:8mm●材質:ナイロン●最大バンドル直径:130mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7182アズワン品番65-7468-46
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROS シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ /
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROS●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7409-72
結束バンド 250mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 250mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
リリース可能ケーブルタイこの再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-641アズワン品番65-7400-32
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2R●引張強度:200N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:417-631アズワン品番65-7400-30
結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用
仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7435-49
結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5302アズワン品番65-7466-10
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3879アズワン品番65-7473-75
結束バンド 100mm x 2.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146T シリーズカラーケーブルタイケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2372アズワン品番65-7370-56
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(100個)
6日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7362-70
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PA 6 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PA 6ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
85,980税込94,578
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7362-93
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPA標準的な包装に比べて強度と摩耗に対する保護性能が向上しています ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、ケーブル又はホースにそのまま使用可能 ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:ナチュラル●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPA●コード番号:215-316アズワン品番65-7400-15
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1巻(10m)
7日以内出荷
ナイロン編組融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:20mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:23mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5469アズワン品番65-7481-27
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1巻(10m)
7日以内出荷
ナイロン編組融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:5mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5425アズワン品番65-7481-82
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1巻(10m)
7日以内出荷
ナイロン編組融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5419アズワン品番65-7468-50
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,498税込10,448
1巻(10m)
7日以内出荷
ナイロン編組融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:16mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5453アズワン品番65-7481-79
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:170-3902アズワン品番65-7474-24
結束バンド 250mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 250mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1袋(100個)
7日以内出荷
ULRelシリーズのリリースが簡単なワイヤタイ手動又はプライヤで簡単に取り付けられる黒色ナイロン 6.6 製ワイヤタイです。 ストップキャッチを慎重に解除して、意図的に緩めるまでしっかりと固定してください。
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-657アズワン品番65-7399-80
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
規格:DINEN50146ULHellermannTytonTシリーズ耐熱ケーブルナイロン6.6製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン6.6は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。内側にギザがあり、StrongHold機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度UL94V-2難燃性低い挿入力で高い伸張強度を実現シンプルで迅速な取り付け手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます特長及び利点
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7369-17
結束バンドベース MB 長さ 12.5mm 幅 8 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 12.5mm 幅 8 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,098税込5,608
1袋(100個)
7日以内出荷
低プロファイルねじ固定取り付けベースMB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.6mm●長さ:12.5mm●幅:8 mm●固定穴径:2.9mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9817アズワン品番65-7417-53
結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,198税込7,918
1袋(100個)
7日以内出荷
アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchorこの取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mmアズワン品番65-7371-34
結束バンド 270mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 270mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイLKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:190-4054アズワン品番65-7393-44
関連キーワード
...