カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • 共立電気計器(2)
  • 東京精密(1)
  • Polymaker(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa02002」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 561-02002 WIC2-B C U V W P D F I M-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    561-02002 WIC2-B C U V W P D F I M-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4709アズワン品番65-7468-02