カテゴリ

  • オフィス家具(16)
  • 電気材料(14)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(24)
  • RS PRO(11)
  • SMC(9)
  • CKD(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • タカラ産業(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ウシオライティング(4)
  • ナベヤ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • NORGREN(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • 長野計器(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイシン精機(3)
  • ニッサン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa6-01」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 黒 PA 6 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 黒 PA 6 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    81,980税込90,178
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    。HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-589アズワン品番65-7481-14
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm 黒 PA 6 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm 黒 PA 6 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    56,980税込62,678
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
    仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.85mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-541アズワン品番65-7450-11
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PA 6 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PA 6 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.75mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-614アズワン品番65-7481-22
  • スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    スパイラルラッピング SBPA。標準的な包装に比べて強度と摩耗に対する保護性能が向上しています ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、ケーブル又はホースにそのまま使用可能 ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能
    仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:ナチュラル●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPA●コード番号:215-316アズワン品番65-7400-15
  • スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    スパイラルケーブルバインディング SBPAV0。ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
  • スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    スパイラルケーブルバインディング SBPAV0。ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:
    仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0●コード番号:519-620アズワン品番65-7478-55
  • コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    41,980税込46,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9381アズワン品番65-7480-58
  • コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-SMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LTS-FMCスイベル圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-SMC●コード番号:707-9393アズワン品番65-7480-79
  • コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7383-71
  • コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    41,980税込46,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9306アズワン品番65-7480-55
  • コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7373-89
  • コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    49,980税込54,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9315アズワン品番65-7480-73
  • コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    26,980税込29,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292アズワン品番65-7480-63
  • コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    26,980税込29,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9387アズワン品番65-7480-76
  • コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-SMC●コード番号:707-9312アズワン品番65-7480-64
  • コンジットフィッテイング PCS-PCS 圧力カプラー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-PCSシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング PCS-PCS 圧力カプラー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-PCSシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    71,980税込79,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PCS-PCS圧縮カプラ、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮カプラ 2つのコンジットを結合 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:PCS-PCS 圧力カプラー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-PCS●コード番号:707-9337アズワン品番65-7480-78
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9410アズワン品番65-7480-62
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9404アズワン品番65-7482-13
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    61,980税込68,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9321アズワン品番65-7480-77
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    54,980税込60,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9413アズワン品番65-7480-74
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9334アズワン品番65-7480-59
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    51,980税込57,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMCアズワン品番65-7395-81
  • スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルラップ HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1リール(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 14mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 14mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:25mm●幅:15.5 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15.5 x 14mm●コード番号:424-762アズワン品番65-7373-65
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 5.7mm x 8.8 mm 14mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 5.7mm x 8.8 mm 14mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5.7mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:22mm●幅:8.8 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:22 x 8.8 x 14mm●コード番号:187-6612アズワン品番65-7453-54
  • ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7397-90
  • 結束バンド 380mm x 7.6 mm 青 ナイロン 66 111-01124 T120R E -PA66-BU 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 380mm x 7.6 mm 青 ナイロン 66 111-01124 T120R E -PA66-BU 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
    仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mmアズワン品番65-7416-50
  • 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    44,980税込49,478
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mmアズワン品番65-7363-51
  • 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:3.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:3.3mm 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    56,980税込62,678
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:3.3mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:4.8mmアズワン品番65-7363-57
  • 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:2.1mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:2.1mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    44,980税込49,478
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:2.1mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:3.3mm●コード番号:187-9251アズワン品番65-7363-64
  • 配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    44,980税込49,478
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    FlexiformR保護プロファイル。FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
    仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:1.3mm●コード番号:187-9239アズワン品番65-7363-50
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PA 6 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PA 6

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    87,980税込96,778
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
    仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7362-93
  • 561-01003 WIC1-G H Y Z O Q J K X L-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    561-01003 WIC1-G H Y Z O Q J K X L-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-31
  • 561-01002 WIC1-B C U V W P D F I M-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    561-01002 WIC1-B C U V W P D F I M-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック耐振動マーカーワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC1●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-39
  • ケーブルマーカークリップ工具 1セット 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカークリップ工具 1セット 5個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    12日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●アクセサリタイプ:WIC塗布用工具●併用可能製品:WICマーカー●材質:ポリアミド 6.6●コード番号:408-4917アズワン品番65-7468-30