カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- オーティス(14)
- MICROCHIP(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- スリーライン(1)
- ドリームプロダクト(1)
- ホームテイスト(1)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三和電気計器(2)
- 不二貿易(2)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 室本鉄工(1)
- 山金工業(7)
- 日本ダイヤモンド(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
「pc77」の検索結果
特価
関連キーワード

ワイヤスプライスコネクタ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781セット7日以内出荷HelaCon Plus Variobox コネクタです。HelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。新たに開発された二重ばねで簡単に処理でき、頭上作業などの困難な状況での設置作業に対応します。これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証します。透明のハウジングで、導体の取り付けを迅速簡単に確認 正面の個別のテスト用エントリで、電圧メータの使用が可能 コネクタの深さ19 mm仕様●入数:1キット●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:666-0153アズワン品番65-7769-60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら