カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • バクマ工業(1)
  • 未来工業(247)
  • エスコ(37)
  • 古河電工(古河電気工業)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • ネグロス電工(20)
  • 岩崎電気(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • インサートクリップ(5)
  • 昭和技研工業(4)
  • 日動電工(3)
  • フジトク(3)
  • ネオフレックス(3)
  • アサダ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • ミヤコ(2)
  • 大阪コネクター製造(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf管 22」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PF管支持用省スペースプッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(50個)
4日以内出荷
インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)(PF管)23~36.5適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,898税込6,488
1袋(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロングレード耐候・耐熱・耐薬品