カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 未来工業(204)
- エスコ(31)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 岩崎電気(24)
- ネグロス電工(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- インサートクリップ(5)
- 日動電工(2)
- アサダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
- ネオフレックス(1)
「pf22管」の検索結果

PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(50本)当日出荷各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
金属製チャンネル用マウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298税込¥5,8281袋(50個)4日以内出荷インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)(PF管)23~36.5適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
金属製チャンネル用マウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,398~税込¥7,038~1袋(50個)4日以内出荷CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。材質11ナイロン色黒グレード耐候・耐熱・耐薬品