カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- ホンダ(22)
- PROST's(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ユタカメイク(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
「pg513」の検索結果
特価

ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163アズワン品番65-7456-21