カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(3)
- ホンダ(11)
- PROST's(8)
- 関西ペイント(4)
- SOFT99(3)
- ロックペイント(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
「pg80 531」の検索結果
特価

ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリプロピレン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,649税込¥1,8141個7日以内出荷HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:11.1mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-135材質ポリプロピレン色グレーアズワン品番65-7480-13