カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • PROST's(952)
  • ホンダ(84)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • スバル(10)
  • スズキ(8)
  • SK(新潟精機)(5)
  • RS PRO(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 関西ペイント(4)
  • LEC(レック)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • INFINEON(3)
  • FINIXA(3)
  • Shout! シャウト!(3)
  • ヤマトモビリティ&Mfg.(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • GOJO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg80」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:11.1mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-135材質ポリプロピレングレーアズワン品番65-7480-13
  • ケーブルグランド 径:PG36 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:PG36 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:PG36●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7439-07
  • ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387アズワン品番65-7467-90
  • ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163アズワン品番65-7456-21
  • ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179アズワン品番65-7456-56
  • ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-43
  • ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:19.4mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-365材質ポリプロピレングレーアズワン品番65-7363-19
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-90