カテゴリ

  • 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • ERECTA(エレクター)(39)
  • MICROCHIP(13)
  • VITLAB(7)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • ARUBA(アルバ)(5)
  • ホンダ(3)
  • RS PRO(3)
  • BRAND(2)
  • KEMET(2)
  • Thermo Scientific Nalgene(2)
  • エスコ(1)
  • コクヨ(1)
  • CKD(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • シーム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmp10」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,698税込10,668
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持 自消性 伸張強度は 150 N です HACCPプロセスの一部として使用可能 ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:150N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9523アズワン品番65-7362-91
  • 結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持 自消性 伸張強度は 150 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
    仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:150N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9527アズワン品番65-7362-73
  • 結束バンド 387mm x 7.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 387mm x 7.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器でタイの小さなカットオフセクションでも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 380 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 等級
    仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:380N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9536アズワン品番65-7362-55
関連キーワード
ロープ、ヒモカテゴリ