カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- ユニット(2)
- エレコム(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱ケミカル(1)
- 萬洋(1)
- ランテル・メディエール(1)
「po-30m」の検索結果

熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm 黒 1箱 20個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,800税込¥131,7801箱(20個)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 20 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30アズワン品番65-7395-91
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1箱 15個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)1箱(15個)欠品中HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 15 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30●コード番号:200-9705アズワン品番65-7395-04