カテゴリ
- 梱包用品(265)
- 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(39)
- ABRACON(80)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
- Festo(88)
- KEMET(86)
- PEPPERL+FUCHS(53)
- RS PRO(306)
- SKC(環境測定)(42)
- TPP(50)
- TRUSCO(96)
- VISHAY(55)
- WURTH ELEKTRONIK(43)
- アズワン(71)
- アーテック[学校教材・教育玩具](322)
- エスコ(212)
- エレコム(84)
- サンワダイレクト(44)
- 大阪魂(138)
- 日本ケミコン(45)
- ブランドをもっと見る
「pp 5mm」の検索結果
特価

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 銀 PP 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781巻(25m)7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:20mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:21mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.95mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9015アズワン品番65-7467-10
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 銀 PP 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥30,980税込¥34,0781巻(25m)7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9028アズワン品番65-7454-17
ケーブルクリップ 配線クリップ 5mm x 19 mm 6mm 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,098税込¥4,5081袋(50個)7日以内出荷。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径 5 mm、長さ 19 mm、幅 19 mm、奥行き 6 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:6mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 6mm●コード番号:170-5330アズワン品番65-7471-14
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 13 mm 5mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,598税込¥10,5581袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 3 mm、長さ 13 mm、幅 13 mm、高さ 5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケー仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:5mm●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 5mmアズワン品番65-7415-25
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 銀 PP 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781巻(25m)9日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:8mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.75mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9003アズワン品番65-7456-38
結束バンド 5000mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,198税込¥4,6181巻(5m)7日以内出荷TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。仕様●入数:1リール(5m入り)●長さ:5000mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●シリーズ:Textile●コード番号:215-621アズワン品番65-7481-19
結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781袋(10個)6日以内出荷TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。仕様●長さ:150mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:45mm●コード番号:216-034アズワン品番65-7481-20
結束バンド 330mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。仕様●長さ:330mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:100mm●コード番号:215-300アズワン品番65-7460-08
結束バンド 225mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥57,980税込¥63,7781袋(1000個)7日以内出荷矢印付き一体型固定タイ。非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。最大パネル厚: 3 mm仕様●長さ:225mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:1000pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50SFK●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コンテンツ:ウィング●コード番号:877-6323アズワン品番65-7480-51
結束バンド 170mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥53,980税込¥59,3781袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton Fiir ツリーフットパーツは、さまざまなパネル厚主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます仕様●長さ:170mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:REL30SDP6アズワン品番65-7433-38
ケーブルタイ 225mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自仕様●長さ:225mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50MD7アズワン品番65-7432-89
ケーブルタイ 160mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 3000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥409,800税込¥450,7801袋(3000個)7日以内出荷HellermannTytonは矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。リリース可能なので再利用可能自動車、航空宇宙、パネル製作など、さまざまな産業での使用に最適な固定方法は多岐にわたります。工具を必要とせず取り付けが簡単です矢印を所定の位置に固定ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます仕様●長さ:160mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT50SD6アズワン品番65-7435-47
結束バンド 230mm x 5 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥31,980税込¥35,1781袋(100個)7日以内出荷MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステ仕様●長さ:230mm●幅:5 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SS5●引張強度:420N●最大バンドル直径:60mmアズワン品番65-7365-60
結束バンド 630mm x 5 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥42,980税込¥47,2781袋(100個)7日以内出荷MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています仕様●長さ:630mm●幅:5 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT24SS5●引張強度:420N●最大バンドル直径:180mm●コード番号:705-6445アズワン品番65-7478-54
ケーブルタイ 160mm x 5 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥84,980税込¥93,4781袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定仕様●長さ:160mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SD6●コード番号:215-9208アズワン品番65-7437-10
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm 銀 PP 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781巻(25m)18日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9012アズワン品番65-7454-33


MSタイ(ポリプロピレン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
結束バンドベース CTQM5 長さ 21mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(100個)7日以内出荷ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント仕様●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:9.5 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTQM5●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8559アズワン品番65-7478-82
結束バンドベース CTQM5 長さ 21mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント仕様●色:黒●長さ:21mm●幅:9.5 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTQM5●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8568アズワン品番65-7478-99
結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,698税込¥9,5681袋(10個)7日以内出荷MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB5APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:10●耐火性:自消性●コード番号:131-0252アズワン品番65-7442-39
結束バンド 750mm x 13 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷SpeedyTie R ケーブルタイです。クリックですばやく操作できる留め具付きのリリース可能なケーブルタイ 何度でも再利用できます 最大 888 N (約 90 kg )(テープのオーバーラップのためループバック時仕様●長さ:750mm●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:5pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:RTT750HR●引張強度:888N●最大バンドル直径:210mmアズワン品番65-7369-73
結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、スタッドリテーナ付き。ケーブル、ホース、ハーネスの並列配線用。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず取り付けが簡単です。5 mm スタッド又は 5 mm ISO ねじスタッド用。自動車やトラックの建設業界でケーブルパイプやホースを固定するために広く使用されている取り付けベースは、直径 5 mm のスタッド又はボルトに押し込むだけです。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SDSBS5●コード番号:215-9209アズワン品番65-7432-13
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,800税込¥131,7801袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton は、配線固定用ベースが付属した組み立て済み。すばやく簡単に取り付け可能。ヘッドが回転して取り付けられるようになります。「ソフトプッシュ」設計で工具不要で取り付け可能きのこ型 SBH は、断熱材または防音毛布を処理します。SBS は、ケーブルを接続する前の取り付けに最適で、横方向の許容差は不要です。SB5 では、固定点の横許容差が可能です。主に自動車業界向けに設計されたこれらの部品は、5 mm の溶接スタッド又は 5 mm の ISO ボルトを使用し、ケーブルを束ねて固定する必要がある幅広い用途で使用できます。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50ROSDSBS5●コード番号:215-9189アズワン品番65-7437-22
ケーブルクリップ 配線クリップ 41.5mm x 1箱 400個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥82,980税込¥91,2781箱(400個)7日以内出荷HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:41.5mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7427-95
ケーブルクリップ 配線クリップ 28mm x 1箱 400個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥71,980税込¥79,1781箱(400個)7日以内出荷HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:28mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7427-62
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 1箱 900個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥81,980税込¥90,1781箱(900個)7日以内出荷HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7426-91
ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 1箱 1500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥89,980税込¥98,9781箱(1500個)7日以内出荷HellermannTyton プッシュアンドクリック式クロークリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する幅広い用途で使用され仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7426-82
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)5日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5273アズワン品番65-7473-19
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)5日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 85 N です HACCPプロセスの一部として使用可能 ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:85N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9511アズワン品番65-7362-71
結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)6日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7435-49
結束バンドキット 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥289税込¥3181袋(100個)6日以内出荷Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ。標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439色ブラックアズワン品番65-7421-17
結束バンド 162mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥229,800税込¥252,7801袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。工具を必要とせず取り付けが簡単です。5 → 6 mm の側面調整が可能です。超低プロファイルのスタッカブル設計。複数のバンドルの並列ルーティング用。主に自動車産業向けに設計されており、これらの部品は次のようなさまざまな用途で使用できます便利なエクスポート機能により、仕様●長さ:162mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSWSP5E-2アズワン品番65-7433-62
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,798税込¥10,7781袋(100個)6日以内出荷TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7362-70
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)6日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 UL94 V2 等級 US MIL 231-90仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:190-4212アズワン品番65-7472-80
結束バンドベース 長さ 15.5mm 幅 22 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)6日以内出荷Hellerman Tyton矢印型クレードル。矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.6mm●長さ:15.5mm●幅:22 mm●固定穴径:6.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:813-3177アズワン品番65-7429-28
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)6日以内出荷HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT30Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは150mm、幅は3.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は100です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は135Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7416-05
結束バンド 100mm x 2.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,398税込¥4,8381袋(100個)6日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7422-23
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(1000個)6日以内出荷仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:1000pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:180-8388アズワン品番65-7466-18
ケーブルクリップ 配線クリップ 12.3mm x 6.0 mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)7日以内出荷「ナパー」クリップ。ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:スナッパホースクリップ●最大バンドル直径:12.3mm●材質:ポリアセタール●色:ナチュラル●長さ:23mm●幅:6.0 mm●寸法 [L x W x D]:23.0 x 6.0mm●コード番号:187-8062アズワン品番65-7472-18
結束バンドベース LKC 長さ 25mm 幅 17 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)6日以内出荷LKC ケーブルねじタイマウント。M5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6 。曲線デザイン 。組み立てが簡単 。非常に安全性が高く、振動に耐性があります仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7406-03