カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- PPC(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- アズワン(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エスコ(4)
- ケージーパルテック(4)
- サンコー(三甲)(3)
- シロクマ(2)
- ナベヤ(1)
- ホーザン(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- リスパック(1)
- ワルター(1)
- 光(2)
- 浅香工業(1)
- ブランドをもっと見る
「pp-111」の検索結果

結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 Polypropylene 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,698税込¥7,3681袋(100個)7日以内出荷ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、最大 +115 ℃ の連続動作温度に耐えますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。高い耐薬品性を備えたポリプロピレン結束バンド 115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます 黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP結束バンドは低密度により、水に浮くことが可能 含水材料が少なく、水の吸収がほぼない仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:Polypropylene●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:T●引張強度:36N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6381材質ポリプロピレンアズワン品番65-7463-31