カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • 伊東電機(119)
  • RS PRO(52)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](46)
  • エスコ(31)
  • Hirschmann Test & Measurement(19)
  • アズワン(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • GVS(14)
  • TRUSCO(13)
  • グリーンクロス(13)
  • トーダイ(10)
  • cotta(10)
  • HAMACO(10)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • ワルター(9)
  • 井上金庫販売(9)
  • バーテック(7)
  • LION (ライオン事務器)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-30」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ (工具付)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
33,980税込37,378特価
1巻(25m)
当日出荷から4日以内出荷
仕様難燃材質ポリプロピレングレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)25グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 銀 PP 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 銀 PP 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9028アズワン品番65-7454-17
スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
51,980税込57,178
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスから
仕様●最小ケーブル径:30mm●最大ケーブル径:34mm●色:黒●内径:30mm●材質:PP●最大バンドル直径:34mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9870アズワン品番65-7479-15
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:30mm●色:黒●内径:25mm●材質:PP●最大バンドル直径:30mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9842アズワン品番65-7479-11
配線ダクト 0.5m 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線ダクト 0.5m 白ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されてい
配線ダクト 0.5m 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線ダクト 0.5m 白ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50
仕様●最小ケーブル径:50mm●最大ケーブル径:56mm●色:黒●内径:50mm●材質:PP●最大バンドル直径:56mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3mm●長さ:1mアズワン品番65-7362-95
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:40mm●最大ケーブル径:48mm●色:黒●内径:40mm●材質:PP●最大バンドル直径:48mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:4mm●長さ:1m●コード番号:817-9858アズワン品番65-7362-65
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:39mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:39mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●コード番号:817-9889アズワン品番65-7479-12
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:50mm●最大ケーブル径:59mm●色:黒●内径:50mm●材質:PP●最大バンドル直径:59mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:4.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9867アズワン品番65-7478-18
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:42mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:42mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9854アズワン品番65-7479-01
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:13mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:1.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9860アズワン品番65-7478-19
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:23mm●色:黒●内径:20mm●材質:PP●最大バンドル直径:23mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:1.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9873アズワン品番65-7479-18
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:20mm●色:黒●内径:15mm●材質:PP●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9845アズワン品番65-7479-16
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:14mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9836アズワン品番65-7478-61
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスから
仕様●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:29mm●色:黒●内径:25mm●材質:PP●最大バンドル直径:29mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9876アズワン品番65-7479-17
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護
仕様●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:25mm●色:黒●内径:20mm●材質:PP●最大バンドル直径:25mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9848アズワン品番65-7479-13