カテゴリ
- 電気材料(9)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- シナノ(32)
- 渡辺電機工業(12)
- グローバルサイエンス(11)
- アズワン(10)
- エスコ(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- Kawasaki(9)
- 日東工器(8)
- オンダ製作所(8)
- エフピコ(8)
- サンコー(三甲)(7)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
- RS PRO(7)
- 谷沢製作所(5)
- タイヨートマー(5)
- 東洋器材科学(5)
- Hirschmann Test & Measurement(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pp16」の検索結果
特価

ヘララップ (工具付)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥31,980税込¥35,1781巻(25m)3日以内出荷仕様難燃材質ポリプロピレン色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)25グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥20,980税込¥23,0781巻(25m)7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781巻(25m)7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:黒●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7069アズワン品番65-7407-82
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 白 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781巻(25m)7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,098税込¥3,4081箱7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能ポリプロピレン(PP)製さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能再使用可能自消性(UL9HB等級)ハロゲンフリー仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:グレー●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7407-65
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm 銀 PP 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781巻(25m)18日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9012アズワン品番65-7454-33
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501箱7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能ポリプロピレン(PP)製さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能再使用可能自消性(UL9HB等級)ハロゲンフリー仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:黒●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7407-49
ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163アズワン品番65-7456-21
結束バンド 200mm x 12.5 mm 黄 PA ループ 、PE フック 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:黄●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-493アズワン品番65-7481-25