カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • RS PRO(10)
  • Kawasaki(6)
  • JOHNAN(5)
  • エスコ(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • サンコーテクノ(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ミヅシマ工業(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • サンクラフト(1)
  • 伸和(1)
  • NTB(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp54」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンジットフィッテイング スイベル グレー PP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンジットフィッテイング スイベル グレー PP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    。UHねじ接続(ホルダ付)。Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
    仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:36mm●材質:PP●色:グレー●保護等級:IP54●コード番号:186-321アズワン品番65-7453-57
  • ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-43
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-90
  • ケーブルグランド 径:PG36 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:PG36 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:PG36●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7439-07
  • ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163アズワン品番65-7456-21
  • ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179アズワン品番65-7456-56
  • ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387アズワン品番65-7467-90