カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- SKC(環境測定)(29)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ナカバヤシ(1)
- VITLAB(1)
- MOFT(モフト)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ppmp」の検索結果
特価

HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,498~税込¥8,248~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)色青タイプリリース不可シリーズMCT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115燃焼挙動自消性