カテゴリ
- 梱包用品(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
- RS PRO(31)
- 鈴木ブロンズ継手(30)
- AMPHENOL(19)
- フエニックス・コンタクト(16)
- SMC(13)
- Festo(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- TOKIO(藤沢工業)(5)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- アズワン(4)
- マルヤス電業(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KITACO(3)
- 矢崎化工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pt2a」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥87,980税込¥96,7781袋(100個)当日出荷材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4色グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
PEEK(ピーク)タイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781袋(100本)当日出荷240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)色薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240難燃性UL94V-0特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
結束バンド 145mm x 3.4 mm グレー PEEK 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥97,980税込¥107,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:グレー●材質:PEEK●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:446-352アズワン品番65-7480-96
結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ PEEK 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●材質:PEEK●タイプ:外歯●入数:10pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7371-24
結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥319,800税込¥351,7801袋(100個)7日以内出荷HellermannTytonは、ベージュ色を使用しています。ポリアミド製です。長さは145mm、幅は3.4mmです。組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付きケーブルタイは結束後に移動可能仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●タイプ:リリース不可●シリーズ:PT2Aアズワン品番65-7393-42