カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • サンプラテック(3)
  • アズワン(6)
  • インダストリーコーワ(1)
  • フロン工業(3)
  • フロンケミカル(2)
  • 三商(1)
  • コクゴ(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • パール金属(49)
  • 和平フレイズ(17)
  • セメダイン(10)
  • VISIONS(7)
  • TKG(4)
  • cotta(4)
  • hokua(北陸アルミニウム)(3)
  • SAGE(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe ヘラ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマウント(KR) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(KR)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(100本)ほか
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイふっ素樹脂製品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1リール(5m)
当日出荷から7日以内出荷
ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
アンカーマウントCTAM1-3-ETFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-ETFEヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(100個)
3日以内出荷
全長(mm)50.5最大結束径(Φmm)20
アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)10.2全長(mm)20.5乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
HellermannTyton 配線グロメット PTFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PTFEヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1リール(3m)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質PTFEナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)3動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)9.5乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
ふっ素クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ふっ素クリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100個)
6日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
乳白材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF)使用温度範囲(℃)-50~+150寸法A(mm)4.8寸法B(mm)9.5寸法C(mm)4.8寸法D1(Φmm)4.3寸法T(mm)1.1難燃性UL94V-0適合ビスM4
熱収縮チューブ 収縮前 15.87mm 収縮後 4.52mm クリア 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 15.87mm 収縮後 4.52mm クリア 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
419,800税込461,780
1袋(25個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
仕様●スリーブ径:15.87mm●シュリンク径:4.52mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6414アズワン品番65-7464-32
熱収縮チューブ 収縮前 9.52mm 収縮後 2.44mm クリア 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 9.52mm 収縮後 2.44mm クリア 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
179,800税込197,780
1袋(25個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1
仕様●スリーブ径:9.52mm●シュリンク径:2.44mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4アズワン品番65-7439-44
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア HIS-A-18/6-PO-X-CL 4 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア HIS-A-18/6-PO-X-CL 4ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブは、電気絶縁性と機械的薄肉チューブ、中肉厚 / 肉厚チューブを用意しています。(シングルウォール用)又は接着ライニング付き(デュアルウォール用)があります。熱収縮チューブは、ポリオレフィン( POX )、エラストマ( PES )、フッ素樹脂( FPM )、ポリフッ化ビニリデンフッ化物( PVDF )、ポリテトラフルオロエチレン微エチレン( PTFE )で構成されています。さまざまな用途向けに 2 : 1 から 6 : 1 までのさまざまな収縮率の製品が用意されています。HIS-A-18/6-PO-X-CL 熱収縮チューブは、リール収縮率が 3 : 1 で、取り付け工具は H6100、E4500 です。熱衝撃時の挙動は、液体ではなく亀裂ではなく、低温での液垂れや挙動は割れていません。接着ライニング付き熱収縮チューブ 加熱すると内壁が溶融し、隙間を充填 チューブが冷えると接着剤が湿気を防ぎます コンポーネントを保護します 透明タイプも用意しています 幅広い用途に対応する 6 つのサイズ
仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:01●スリーブ長さ:4m●シリーズ:HIS-A●コード番号:228-6573アズワン品番65-7429-24
熱収縮チューブ 収縮前 4.75mm 収縮後 1.27mm クリア 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 4.75mm 収縮後 1.27mm クリア 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
289,800税込318,780
1袋(50個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
仕様●スリーブ径:4.75mm●シュリンク径:1.27mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6410アズワン品番65-7460-35
スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
55,980税込61,578
1巻(5m)
7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPTFEワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により、取り付け後でもケーブルやホースに塗布できます ケーブルは、任意のポイントで任意の方向に分岐できます
仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:100mm●色:ナチュラル●内径:9mm●材質:PTFE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+350℃●壁厚さ:1mm●長さ:5m●シリーズ:SBPTFE●コード番号:216-040アズワン品番65-7399-38
スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1巻(5m)
7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPTFEワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により
熱収縮チューブ 収縮前 31.75mm 収縮後 8.82mm クリア 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 31.75mm 収縮後 8.82mm クリア 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
949,800税込1,044,780
1袋(25個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
仕様●スリーブ径:31.75mm●シュリンク径:8.82mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6417アズワン品番65-7462-79
熱収縮チューブ 収縮前 19.05mm 収縮後 5.69mm クリア 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 19.05mm 収縮後 5.69mm クリア 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
529,800税込582,780
1袋(25個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
仕様●スリーブ径:19.05mm●シュリンク径:5.69mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6415アズワン品番65-7447-55
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 3.66mm クリア 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 3.66mm クリア 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
309,800税込340,780
1袋(25個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1
仕様●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:3.66mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●代表規格:ELVアズワン品番65-7443-76
熱収縮チューブ 収縮前 6.35mm 収縮後 1.6mm クリア 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6.35mm 収縮後 1.6mm クリア 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
279,800税込307,780
1袋(50個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
仕様●スリーブ径:6.35mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6411アズワン品番65-7418-73
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 3m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1巻(3m)
欠品中
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:1.3mmアズワン品番65-7382-72
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 7.06mm クリア 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 7.06mm クリア 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
659,800税込725,780
1袋(25個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:7.06mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●代表規格:ELV●コード番号:194-6416アズワン品番65-7439-45
熱収縮チューブ 収縮前 1.98mm 収縮後 0.64mm クリア 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 1.98mm 収縮後 0.64mm クリア 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
329,800税込362,780
1袋(50個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
仕様●スリーブ径:1.98mm●シュリンク径:0.64mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6408アズワン品番65-7463-21
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
62,980税込69,278
1巻(3m)
7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:2.1mm●コード番号:187-9093アズワン品番65-7456-09
熱収縮チューブ 収縮前 3.17mm 収縮後 0.94mm クリア 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.17mm 収縮後 0.94mm クリア 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
219,800税込241,780
1袋(50個)
13日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
仕様●スリーブ径:3.17mm●シュリンク径:0.94mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6409アズワン品番65-7464-30