カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • ホンダ(53)
  • NAC(長堀工業)(11)
  • Kawasaki(10)
  • PREVOST(10)
  • Hirschmann Test & Measurement(5)
  • 千代田通商(3)
  • MDF(エムディーエフ)(3)
  • WINGROPE(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユタカメイク(2)
  • プロト(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • NORGREN(2)
  • XP POWER(2)
  • SMC(1)
  • カスタム(1)
  • 呉竹(1)
  • 日研工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu6m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子ストリップ 6mm2 ナチュラル 9.5mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    端子ストリップ 6mm2 ナチュラル 9.5mm ピッチ 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。HellermannTytonポリエチレン端子台。電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
    仕様●定格電流:5A●適合電線サイズ:6 mm2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●定格電圧:250 V●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8375アズワン品番65-7709-54
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 6mm x 19 mm 9mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 6mm x 19 mm 9mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 6 mm、長さは 19 mm、幅は 19 mm、高さは 9 です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケ
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:6mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:9mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 9mmアズワン品番65-7422-26