カテゴリ

  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(50)
  • メディアカバーマーケット(4,182)
  • (728)
  • BAGSTER (バグスター)(660)
  • 京セラ(316)
  • 三菱マテリアル(260)
  • エスコ(183)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](175)
  • プロトブレンボ(135)
  • StarTech.com(133)
  • 粧美堂(108)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • ホームテイスト(101)
  • リスパック(96)
  • 大阪魂(86)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • 岩田製作所(77)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(69)
  • Hutchinson(68)
  • TRUSCO(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(透明)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
899税込989
1袋(10本)ほか
当日出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1透明伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(黒)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TC26シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1巻(50m)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性、難燃性伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
ふっ素クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ふっ素クリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100個)
6日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
乳白材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF)使用温度範囲(℃)-50~+150寸法A(mm)4.8寸法B(mm)9.5寸法C(mm)4.8寸法D1(Φmm)4.3寸法T(mm)1.1難燃性UL94V-0適合ビスM4
ヘラマンタイトン ケーブルシールド, PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド, PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,898税込5,388
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)9.5スリーブ長(m)5
Helagrip PVC cable marker I ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Helagrip PVC cable marker Iヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,098税込1,208
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。. Helagrip PVCケーブルマーカー. 山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号材質PVC長さ(mm)3.5白地に黒シリーズHelagrip動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3.2シュリンク径(Φmm)1.6スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.8シュリンク径(Φmm)2.4スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6.4シュリンク径(Φmm)3.2スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)6.4スリーブ長(m)5
HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
材質PVCシリーズHV動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応