カテゴリ

  • 梱包用品(6)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • YAMAHA(ヤマハ)(72)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • Qlight(42)
  • SMC(35)
  • イトーキ(16)
  • Kawasaki(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • Intel(インテル)(8)
  • オリエンタルモーター(7)
  • スズキ(7)
  • マキタ(7)
  • サンドビック(6)
  • 山金工業(6)
  • ハチ食品(6)
  • 京セラ(5)
  • 三木プーリ(5)
  • 三菱電機(5)
  • リスパック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra18」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
乳白色材質66ナイロングレード標準
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1袋(100個)
7日以内出荷
ケーブルクリップ 配線クリップ 18mm x 28.5 mm 23mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 18mm x 28.5 mm 23mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
粘着式取り付け固定クリップ。どのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。清潔で滑らかな表面への塗布が容易になります ケーブルやパイプに最適な丸型設計 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:18mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:28.5mm●幅:28.5 mm●深さ:23mm●寸法 [L x W x D]:28.5 x 28.5 x 23mmアズワン品番65-7421-35
全自動結束機用据え置き台 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機用据え置き台ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
乳白種別AT2000CPK用T18RA5000併用据え置き台
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1セット 3500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1セット 3500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
Autotool 2000 用ケーブルタイ。電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウント
仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500 HS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6995アズワン品番65-7478-75
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1セット 3500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1セット 3500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
Autotool 2000 用ケーブルタイ。電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウントキットやオーバーヘッドディスペンサを使用して、お客様の用途に応じて固定式又は携帯式で使用できます。主な特徴 50 本または 3500 本のケーブルタイのリールで販売されています ナチュラルカラーとブラック( PA66 )を用意 内側のセレーションにより、バンドルされたアイテムを確実に保持できます 直径 20 mm までのバンドルに適したタイ
仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6999アズワン品番65-7365-85
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
369,800税込406,780
1袋(20000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50アズワン品番65-7430-69
ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm ナチュラル ポリアミド4.6 1袋 14000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm ナチュラル ポリアミド4.6 1袋 14000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
779,800税込857,780
1袋(14000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA3500アズワン品番65-7431-37
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
369,800税込406,780
1袋(20000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルでの大量の用途への対応に最適です。すべての色で +105 ℃ までの温度に対応する熱安定化ケーブルタイ( PA66HS 50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています バンドルの張力を繰り返します
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50●コード番号:215-9136アズワン品番65-7433-44
dc18ra特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dc18ra