カテゴリ
- 梱包用品(6)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- YAMAHA(ヤマハ)(72)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- Qlight(42)
- SMC(35)
- イトーキ(16)
- Kawasaki(11)
- Intel(インテル)(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- オリエンタルモーター(7)
- スズキ(7)
- マキタ(7)
- サンドビック(6)
- 山金工業(6)
- ハチ食品(6)
- 京セラ(5)
- 三木プーリ(5)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ra18」の検索結果

ケーブルクリップ 配線クリップ 18mm x 28.5 mm 23mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷粘着式取り付け固定クリップ。どのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。清潔で滑らかな表面への塗布が容易になります ケーブルやパイプに最適な丸型設計 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:18mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:28.5mm●幅:28.5 mm●深さ:23mm●寸法 [L x W x D]:28.5 x 28.5 x 23mmアズワン品番65-7421-35
全自動結束機用据え置き台
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷全自動結束システム AT2000CPK オプション種別AT2000CPK用T18RA5000併用据え置き台色乳白
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1セット 3500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥33,980税込¥37,3781セット(3500個)7日以内出荷Autotool 2000 用ケーブルタイ。電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウント仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500 HS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6995アズワン品番65-7478-75
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1セット 3500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥33,980税込¥37,3781セット(3500個)7日以内出荷Autotool 2000 用ケーブルタイ。電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウントキットやオーバーヘッドディスペンサを使用して、お客様の用途に応じて固定式又は携帯式で使用できます。主な特徴 50 本または 3500 本のケーブルタイのリールで販売されています ナチュラルカラーとブラック( PA66 )を用意 内側のセレーションにより、バンドルされたアイテムを確実に保持できます 直径 20 mm までのバンドルに適したタイ仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6999アズワン品番65-7365-85
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥309,800税込¥340,7801袋(20000個)7日以内出荷HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50アズワン品番65-7430-69
ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm ナチュラル ポリアミド4.6 1袋 14000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥679,800税込¥747,7801袋(14000個)7日以内出荷HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA3500アズワン品番65-7431-37
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥309,800税込¥340,7801袋(20000個)7日以内出荷HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルでの大量の用途への対応に最適です。すべての色で +105 ℃ までの温度に対応する熱安定化ケーブルタイ( PA66HS 50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています バンドルの張力を繰り返します仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50●コード番号:215-9136アズワン品番65-7433-44