カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- ベン(5)
- 日東工業(1)
「rd-44n」の検索結果
特価

結束バンド 205mm x 29 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,298税込¥8,0281袋(50個)7日以内出荷ラベル貼り付け分野 IT とのケーブルタイ。ラベルフィールド付きの識別ラベルとケーブルタイです ポリアミド 6.6 製です 取り付け後に最適なラベルホルダです仕様●長さ:205mm●幅:29 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50RD●引張強度:225N●最大バンドル直径:44mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7372-41