カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「relk2r」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色黒タイプリリース可能シリーズRELK2R引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
リリースタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598税込¥1,7581袋(100本)当日出荷スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.6寸法D(mm)8寸法B(mm)8.3寸法C(mm)6寸法T(mm)1.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃