カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
「rf250-pp」の検索結果
特価

リピートタイポリプロピレン製
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。材質ポリプロピレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大74難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐薬品
リピートタイ紫外線耐性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。材質ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大75難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐紫外線、耐薬品