カテゴリ

  • 梱包用品(22)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(97)
  • ユーエイキャスター(39)
  • ホンダ(34)
  • イスカル(28)
  • リンナイ(27)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(19)
  • TRUSCO(16)
  • タカチ電機工業(13)
  • 三菱ふそう(12)
  • クラウン[事務用品](11)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • R&G RACING PRODUCTS(9)
  • KEMET(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • PROCHI(プロチ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rhs」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    509税込560
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウンティングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2
  • MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    739税込813
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
  • スモールヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモールヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃
  • エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
    材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)202×4.6結束径(Φmm)5.0~45.0ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    粘着式クリップ - フラットデザイン。HellermanTyton RB シリーズの粘着クリップの形状により、ワイヤ、ケーブル、ホースをすばやく簡単に取り付けることができます。接着式 滑らかできれいな表面に簡単に塗布できます ワイヤ、ケーブル、ホース用のフラット設計 粘着剤 - ポリエチレンフォームのベースが付いた合成ゴム
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:20mm●固定方法:自己接着●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:33mm●幅:27 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:33 x 27 x 25mmアズワン品番65-7373-63
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton の 151-00927 クリップは、穴が開け済みのパネルに最適です。取り付けに工具は必要ありません。手で取り付けるだけで済みます。ケーブルを取り付けると、クリップにはめ込むだけです。クリップを取り外さずに、ケーブルを取り外して再取り付けできます。PA66HIRHSUV 素材を使用したクリップは、耐熱性、UV 安定性に加え、柔軟性も向上しています。工具を必要とせず組み立てが簡単 ディスクカバーの付いたタイプは穴があいていて、ほこりや汚れから保護します。 固定式カラーにより束を Ratlefree かつ確実に保持、バンドルの設置後の作業に最適 メンテナンス時にバンドルの交換が簡単
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:198-4661アズワン品番65-7444-24
  • 結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り付け固定具は、通常は金属製又はステンレススチール製で、さまざまな温度グレードに適した部品に代わる優れた製品です。 自動車業界の厳しい制約を満たすように設計されており、振動、動力、スライド力によく適応します。金属製インサートにより、締め付けトルクが保証されます 「 H 」設計により、ハーネス、チューブ、ホースとの接触性が優れています ねじ固定用 プラスチック製つめタイクロージャ 内部ギザ歯付きケーブルタイ ポリアミド 6.6 高 Imp 。モジュール熱 Stab 。( PA66HIRHS ) RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性: UL94 HB
    仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM6●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tie●コード番号:742-4260アズワン品番65-7365-44
  • 結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り
    仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM8●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tieアズワン品番65-7365-43
  • ケーブルマーカー 黒 なし 1箱 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黒 なし 1箱 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    UL94 V2。HellermannTyton WICケーブルマーカーアダプタ(ケーブルタイ用)。WIKA-ACT-BKは、最大8個のマーカーを保持してケーブルタイで固定できる、WICマーカー製品用のアクセサリです。ケーブルタイでアダプタを固定するときは、3~38 mmの束径にすることができます。
    仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:38mm●色:黒●長さ:26.7mm●幅:7 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:135-3059アズワン品番65-7439-67
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    エッジ用の EdgeClip 固定タイ、回転式。クリップを押してエッジに取り付けます 90 ° 回転 既存のユニットにケーブルを取り付けるために使用します クリップでガイドされたバンドル 最大バンドル: o 47 mm
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+145℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-282アズワン品番65-7371-67
  • 結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    27,980税込30,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け。ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決
    仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm●コンテンツ:2ピース固定タイ、ディスク、クリスマスツリー脚部●コード番号:877-6326アズワン品番65-7480-18
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mmアズワン品番65-7370-78
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonラチェットPクランプ。ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点。熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮。屋内外のヘビーデューティ用途に最適。事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能。クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計。クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能。スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理。部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意。片手だけで簡単に閉じることが可能
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonラチェットPクランプ。ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点。熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮。屋内外のヘビーデューティ用途に最適。事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能。クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計。クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能。スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理。部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意。片手だけで簡単に閉じることが可能
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROSEC4A-MC5 シリーズ結束バンドは、Nylon66 ( PA66HIRHS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。この結束バンド及びエッジクリップアセンブリは、穴がふさがれない場合や、温度の問題で接着剤が使用されない傾向がある場合に最適です。1 mm → 3 mm のプラスチック及びシート端
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC4A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7372-92
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermanTyton固定タイ、Edgeclip付き。エッジクリップ付きのTR50ケーブルタイは、穴を開けられない場所に最適です。温度の関係で粘着しない場所にも使用できるように設計されています。ケーブルの結束や固定にこのアセンブリが好んで使用されます。その他にも、オートメ
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:自消性●コード番号:133-1748アズワン品番65-7474-83
  • 結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています
    仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-298アズワン品番65-7475-73
  • 結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができ
    仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-276アズワン品番65-7481-49
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    169,800税込186,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm。EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC21●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:エッジクリップ●コード番号:877-6294アズワン品番65-7480-14
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermanTyton固定タイ、Edgeclip付き。エッジクリップ付きのTR50ケーブルタイは、穴を開けられない場所に最適です。温度の関係で粘着しない場所にも使用できるように設計されています。ケーブルの結束や固定にこのアセンブリが好んで使用されます。その他にも、オートメーション産業でのパイプやホース、ハーネス作成、パネル構築、電機産業などがあります。特長と利点。組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付き 結束後にケーブルタイのヘッドを移動可能 最小束径: 1 mm 1 → 3 mmエッジ - T50ROSEC21、3 → 6 mm - T50ROSEC23 RoHS認定(2022年10月現在) 難燃性: UL94HB。用途。太陽光エネルギー 風力エネルギー 鉄道輸送分野 自動車産業 エレクトロニクス産業 造船 防衛産業
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:自消性●コード番号:133-1749アズワン品番65-7448-86
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    エッジクリップ :1 ~ 3 mm のシート厚さ。1 → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています クリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています 加工工具: MK7、MK 20 RS 品番 ; 187-8927 187-8927 及び ; 187-8882 187-8882
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:31mm●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップアズワン品番65-7373-75
  • 結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,798税込10,778
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    。ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm。EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:1.2mm●長さ:200mm●幅:4.6 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●コード番号:521-184アズワン品番65-7481-23
  • パネル固定用結束バンド 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    パネル固定用結束バンド 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています
    仕様●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-272アズワン品番65-7481-41
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    エッジクリップ:1~3mmのシート厚さ。1→3mmのプラスチック及びシート端に適していますクリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています加工工具:MK7、MK20RS品番;187-8927187-8927及び;187-8882187-8882
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC5A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7371-57
  • ケーブルタイ x 4.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 4個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ x 4.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 4個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    199,800税込219,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーナチュラル(NA)ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
    仕様●幅:4.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7430-35
  • ケーブルタイ 500m x 4.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 4個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 500m x 4.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 4個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    199,800税込219,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック(BK)最大直径80mmのムダなし結束ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
    仕様●長さ:500m●幅:4.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7430-80
  • ケーブルタイ 9mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 9mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 20000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    319,800税込351,780
    1袋(20000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック( BK ) 最大直径 80 mm のムダなし結束 ELV 準拠(第 4 条の 2 )はい 材質ポリアミド 66、高衝撃改質、熱及び UV 安定化( PA66HIRHSUV )
    仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080●コード番号:215-8996アズワン品番65-7433-89
関連キーワード
phs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • phs
  • hsw