カテゴリ

  • 梱包用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • グーリング(36)
  • SMC(29)
  • goot(太洋電機産業)(15)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(15)
  • brembo(9)
  • ネグロス電工(6)
  • ATHENA(アテナ)(6)
  • 三菱電機(5)
  • アズワン(4)
  • 日本レヂボン(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • YAGEO(4)
  • Banner(4)
  • 富士電機(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-100」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    。リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
    仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-22
  • プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,588税込¥1,747
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
    仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:標準●色:乳白●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-21
  • 結束バンド 215mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 215mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL。RT シリーズ再利用可能ケーブルタイ。簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
    仕様●長さ:215mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:51mm●コード番号:321-4454アズワン品番65-7468-25
  • 結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL。RT シリーズ再利用可能ケーブルタイ。簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
    仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4460アズワン品番65-7373-12
  • 結束バンド 205mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 205mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ラベル貼り付け分野 IT とのケーブルタイ。ラベルフィールド付きの識別ラベルとケーブルタイです ポリアミド 6.6 製です 取り付け後に最適なラベルホルダです
    仕様●長さ:205mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50RT●引張強度:225N●最大バンドル直径:44mmアズワン品番65-7420-59