カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt50rsf」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,598税込1,758
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    。リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
    仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-22
  • プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,588税込1,747
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
    仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:標準●色:乳白●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-21
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
    材質66ナイロン
  • ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック(プッシュマウント形状)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃
  • プッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    材質66ナイロン幅(mm)8全長(mm)172使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最大結束径(Φmm)38最小結束径(Φmm)6ループ引張強度最小値(N[kgf])225
  • 結束工具用口金4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用口金4mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 口金
    適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • 結束バンド 215mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 215mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。リリース可能、再利用可能。はしご型は非常に柔軟です。自動車、航空宇宙、パネル製作など、さまざまな産業での使用に最適な固定方法は多岐にわたります。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
    仕様●長さ:215mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT50RSF●コード番号:215-9082アズワン品番65-7427-41