カテゴリ
- 梱包用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
「rt50rsf7.0」の検索結果

プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598税込¥1,7581袋(100本)6日以内出荷。リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-22
プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,588税込¥1,7471袋(100本)6日以内出荷リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:標準●色:乳白●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-21
プッシュマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100本)4日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)8全長(mm)172使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最大結束径(Φmm)38最小結束径(Φmm)6ループ引張強度最小値(N[kgf])225