クロージャー(ヘッド部)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 連結タイ クロージャー
材質66ナイロン種別ATS3080用連結タイクロージャー結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)
リール(ストラップ部)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール
材質66ナイロン結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80種別ATS3080用連結タイリール幅(mm)4.5全長(m)500ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
ベンチマウントキットヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 オプション
種別ATS3080用ベンチマウントキット(卓上設置用)
オーバーヘッドサスペンダーヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 オプション
種別ATS3080用オーバーヘッドサスペンダー(吊り下げ使用)
結束バンド プラスチックヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 自動車用工具システム 3080 は、ストラップとキャップで革新的です。リモート制御用の外部フットスイッチの接続が可能です。ハウジングの 4 箇所に固定可能です。メンテナンスフリーCE 準拠DEKRA 認定済み。自動スイッチング(電源)Power Pack 3080 の唯一の目的は、ATS3080 の電源装置です。ケーブルタイ幅: 45 → 45 mm 電気的な操作
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:Power pack 3080アズワン品番65-7431-47