カテゴリ

  • 梱包用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ホンダ(6)
  • SMC(5)
  • 伊東電機(5)
  • 日野自動車(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 日研工作所(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アイゼン(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • TRW(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 宮谷製作所(2)
  • RS PRO(2)
  • Lockwood(2)
  • コイズミ照明(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s538」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 838mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 838mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:838mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33S●引張強度:670N●最大バンドル直径:254mmアズワン品番65-7415-83
結束バンド 362mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 362mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14S シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 102 mm、長さは 362 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定
仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14S●引張強度:670N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2610アズワン品番65-7471-38
結束バンド 681mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 681mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT27S シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 203 mm、長さは 68 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定
仕様●長さ:681mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27S●引張強度:670N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:255-2632アズワン品番65-7472-12
結束バンド 201mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 201mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Hellermann Tytonボールロック付きケーブルタイボールロック付きケーブルタイは、高い強度、信頼性、及び耐火性が重視される用途に最適です。材質: ステンレススチール304 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学抵抗 耐磁性 高い耐熱性 不燃用途:機械製造 化学産業 石油プラットフォーム 公共交通機関 造船 鉱業 装置の構成 劇場や展示ホールの固定照明
仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8S●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:255-2604アズワン品番65-7466-55
結束バンド 127mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 127mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT5S シリーズ黒色ケーブルタイは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドルの直径は 25 mm、長さは 127 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定
仕様●長さ:127mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT5S●引張強度:670N●最大バンドル直径:25mm●コード番号:255-2597アズワン品番65-7466-56
結束バンド 521mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 521mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
51,980税込57,178
1袋(100個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケ
仕様●長さ:521mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20S●引張強度:670N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:255-2626アズワン品番65-7466-47
ロープ、ヒモカテゴリ