カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • コクヨ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • スバル(9)
  • エスコ(5)
  • Bulls(ブルズ)(5)
  • MSTコーポレーション(4)
  • ダイケン(4)
  • アイネックス(4)
  • (4)
  • 三菱電機(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • サカエ(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • バンドー化学(2)
  • マクセル(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • TKG(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-47」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
    仕様●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LAアズワン品番65-7439-86
  • 熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 1.65mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 1.65mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
    仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:1.65mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LAアズワン品番65-7439-54
  • 熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー
    仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:ELV●コード番号:194-6393アズワン品番65-7464-27
  • 熱収縮チューブ 収縮前 11mm 収縮後 2.4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 11mm 収縮後 2.4mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー
    仕様●スリーブ径:11mm●シュリンク径:2.4mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6391アズワン品番65-7446-79
  • 熱収縮チューブ 収縮前 5.75mm 収縮後 1.25mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 5.75mm 収縮後 1.25mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤
    仕様●スリーブ径:5.75mm●シュリンク径:1.25mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6389アズワン品番65-7462-65
  • 熱収縮チューブ 収縮前 52mm 収縮後 13mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 52mm 収縮後 13mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです 薄肉で丈夫 高温用途向け 非常に優れた機械的強度、耐摩耗性、耐薬品性を備えています 自消性
    仕様●スリーブ径:52mm●シュリンク径:13mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6395アズワン品番65-7464-28
関連キーワード
lb-47特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47