カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 三菱電機(8)
- TRUSCO(2)
- KITO(キトー)(220)
- ParkerTAIYO(34)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- 泉精器製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- Canon(1)
- TOTIME(1)
「sd-t50」の検索結果

ケーブルタイ 160mm x 5 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥84,980税込¥93,4781袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定仕様●長さ:160mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SD6●コード番号:215-9208アズワン品番65-7437-10
結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷エッジクリップ :1 ~ 3 mm のシート厚さ。1 → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています クリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています 加工工具: MK7、MK 20 RS 品番 ; 187-8927 187-8927 及び ; 187-8882 187-8882仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:31mm●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップアズワン品番65-7373-75