カテゴリ
- 電気材料(20)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 雅(4,004)
- Hirschmann Test & Measurement(97)
- SCHMALZ(シュマルツ)(71)
- ヒルシュマン(36)
- Fishiman(フィッシュマン)(29)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(21)
- Shuman(20)
- ユニ・チャーム(19)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(18)
- ミナミサワ(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- KATO(12)
- タダノ(12)
- コベルコ(KOBELCO)(11)
- 日本アイ・エス・ケイ(11)
- ジーベックテクノロジー(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「shuma」の検索結果

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。材質66ナイロン
ガルバロックプッシュマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下材質11ナイロン寸法(mm)18.2×16.6色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)6.0~7.5取付板厚(mm)1.0~2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8
プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181袋(50本)当日出荷広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)170寸法A(mm)5寸法D(Φmm)22寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)12.5取付穴径(Φmm)6.3-7.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)適合パネル厚さ(mm)7
ガルバロック(プッシュマウント形状)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃
プッシュマウントタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥669税込¥7361袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
コンベア用プッシュマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまで
スモール・プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498~税込¥2,748~1袋(500本)欠品中最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)当日出荷各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(100本)当日出荷ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です結束径(Φmm)7.8~38取付板厚(mm)0.5~3.3ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)取付穴径(mm)6.8~8.2
プッシュマウント(矢じりタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)7.5難燃性UL94V-2取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6使用インシュロックタイT60タイプまで
省スペース用 プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(100本)当日出荷マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小10~最大20取付穴径(Φmm)4.7-4.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
プッシュマウントタイ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)仕様ハロゲンフリー、難燃材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマウント(ウイングなし)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷ウイング(支持翼)がないため、限られたスペースで使用可能。材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.3難燃性UL94V-2取付板厚(mm)3.2使用インシュロックタイT60タイプまで
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)仕様ハロゲンフリー、標準材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマウント(ドーム型マウント)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷固定時に水や異物の侵入を防ぎやすいドーム付き。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.8使用インシュロックタイT120タイプまで
プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥499~税込¥549~1袋(100本)3日以内出荷対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。仕様ループ引張強度(最小値)N:100材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110結束径(Φmm)1.0~20.0取付穴径(Φmm)3.9~4.1適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT取付板厚(mm)0.4~2.0
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥969~税込¥1,066~1袋(100本)3日以内出荷から6日以内出荷ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。寸法H(mm)9.2寸法A(mm)5寸法F(mm)9寸法B(mm)13.3寸法T(mm)1.1寸法G(mm)16取付穴径(Φmm)6.8-7.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)適合パネル厚さ(mm)2.6
プッシュマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100本)3日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)8全長(mm)172使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最大結束径(Φmm)38最小結束径(Φmm)6ループ引張強度最小値(N[kgf])225
プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598税込¥1,7581袋(100本)6日以内出荷。リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-22
プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,588税込¥1,7471袋(100本)6日以内出荷リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:標準●色:乳白●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-21