カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
スモール・プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。
基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6