カテゴリ
- 梱包用品(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- プラス[家具](10)
- cotta(9)
- EATON(イートン)(7)
- ナビス(アズワン)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- テイルウォーク(2)
- 大見工業(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- シマテック(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ホシモト(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- サンワダイレクト(1)
- ユニバーサル(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sl-066」の検索結果
特価

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)165幅(mm)4.6シリーズT50SL6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598税込¥8,3581袋(100個)7日以内出荷アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchor。この取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mmアズワン品番65-7371-34
結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷矢印付き一体型固定タイ。非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。最大パネル厚: 3 mm仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm●コード番号:613-432アズワン品番65-7469-20
ケーブルタイ 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥56,980税込¥62,6781袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SL6アズワン品番65-7430-18