カテゴリ

  • 電気材料(295)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(36)
  • エスコ(683)
  • 理研計器(328)
  • PANDUIT(パンドウイット)(301)
  • DiodesZetex(290)
  • TRUSCO(215)
  • パール金属(163)
  • ユタカメイク(158)
  • MAC8(マックエイト)(144)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • 東芝(87)
  • TDK(81)
  • ニッタ(74)
  • フロンケミカル(74)
  • RS PRO(71)
  • ホンダ(68)
  • TY-Rap(68)
  • WURTH ELEKTRONIK(67)
  • DAYTONA(デイトナ)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(142)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sso」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)
材質66ナイロン全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
グレー材質66ナイロン全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)
339税込373
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
タイマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(100本)ほか
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
759税込835
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
タイマウント(MB) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(MB)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
タイマウント(KR) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(KR)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0寸法H(mm)5.1寸法E(mm)1.6材質66ナイロン種類標準グレード使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
ロッキングヘッド(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ロッキングヘッド(太幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(25個)
当日出荷
材質ポリアセタールトラスコ品番433-7182タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)適合工具MK15
エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジクリップ耐候・耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
マウントベース(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース(ビス止めタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
より強固に固定したい場合に。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(100本)
当日出荷
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8
ガルバロックプッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックプッシュマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質11ナイロン仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下寸法(mm)18.2×16.6使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)6.0~7.5取付板厚(mm)1.0~2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロック・エッジクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(100個)
当日出荷
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)手動工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)短尺インシュロック用結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(50本)
当日出荷
広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)170寸法A(mm)5寸法D(Φmm)22寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)12.5取付穴径(Φmm)6.3-7.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)適合パネル厚さ(mm)7
結束工具(タイメイト)用口金 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具(タイメイト)用口金ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
乳白色材質66ナイロングレード標準
アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトサイドセレーションタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
659税込725
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
ファーツリーマウント 単体 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント 単体ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
結束工具用口金4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金4mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金
適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
MST6用部品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MST6用部品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ 消耗品
結束工具用口金 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金0mm残し
口金EVO9SP用口金0mm残し(交換用標準口金)
ワンタッチマーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワンタッチマーカークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷
ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小7.0~最大10難燃性UL94V-2
エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジクリップ付きタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
デュオリング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)デュオリングヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1袋(100個)
当日出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)395幅(mm)4.7タイプダブルヘッドシリーズT50LDH引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃